M123PLSKIT-401P Juego de láser de líneas cruzadas

Número de artículo: 4933499379
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933499379
EAN / GTIN 4058546565435
Número del fabricante 4933499379
Número L L01870 118754
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • El láser de líneas cruzadas con batería M12™ de 3 x 360 grados ofrece una funcionalidad todo en uno con una línea horizontal y dos verticales para alinear, nivelar, cuadrar y transferir de forma rápida y sencilla, de modo que se pueden diseñar grandes espacios fácilmente con una sola herramienta.
  • Con diodos verdes de alta intensidad para garantizar la máxima visibilidad: hasta cuatro veces mejor visibilidad en comparación con los láseres rojos.
  • Los rayos láser verdes de alta intensidad ofrecen un radio de acción de 38 m (100 m con un receptor).
  • Ofrece una autonomía de más de 15 horas con una batería M12™ B4.
  • Sistema pendular de 3 modos.: Modo manual para su uso en cualquier ángulo, modo de autonivelación que compensa las irregularidades con un rango de autonivelación de 4 grados y modo de bloqueo pendular para proteger los componentes durante el transporte.
  • Soporte magnético integrado con imanes de neodimio reforzados montados en la parte posterior, rosca de trípode de 1/4 de pulgada y 5/8 de pulgada y orificio de suspensión: permite la fijación a pernos de acero, pernos de madera y trípodes.
  • El soporte también permite el montaje del láser a 330 grados fijamente alrededor del punto de plomada, con un ajuste fino integrado para una alineación punto a punto más rápida.
  • Apto para obras con clase de protección IP 54. Resiste caídas de hasta 1 m de altura
  • 100 % compatible con la gama de productos MILWAUKEE®-M12™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 4 Ah
  • Número de baterías suministradas: 1
  • Área de trabajo: 38,0 m
  • Espacio de trabajo con receptor: 50 / 100 m
  • Entregado: Maleta PACKOUT™
  • Precisión: 0,3 mm/m
  • Peso con batería: 1,5 (M12 B4) kg
  • Clase de protección IP: 54
  • Receptor láser compatible: LLD50 / LRD100
  • clasificación lásers: Clase 2
  • Línea láser color: Verde
  • Proyección láser: 2x vertical, 1x horizontal
  • Duración máxima con batería M12 B4: 15 h
  • Tensión: 12 V
  • Número UN: UN 3481

Volumen de suministro:

1 batería M12 B4, cargador C12 C, maletín PACKOUT™, diana láser, trípode de 1,2 metros, soporte

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra