M18FRBCO32-0X Cortadora de acero para la construcción sin cable

Número de artículo: 4933499366
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
Número de artículo 4933499366
EAN / GTIN 4058546565305
Número del fabricante 4933499366
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • La cortadora de acero para la construcción más potente del mercado, con una protección del usuario y una productividad inigualables
  • Cortes rápidos y limpios en acero de refuerzo o varillas roscadas de hasta 32 mm y cortes al ras de hasta 3,0 mm en la superficie
  • Cortes fríos y con poca chispa con la nueva cuchilla de metal duro especialmente desarrollada
  • Acceso sin herramientas a la cuchilla y la protección: cambio de cuchilla al menos un 50 % más rápido que en la competencia
  • RAPIDSTOP™ para frenos de disco rápidos en menos de 2 segundos y una protección óptima del usuario.
  • Tecnología Cut-stop, la herramienta se apaga automáticamente después del corte para aumentar la seguridad del usuario
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security ofrece una red de seguimiento gratuita basada en la nube y una plataforma de gestión de inventario para sus herramientas. ONE-KEY™ también ofrece una función de bloqueo remoto
  • Empuñadura lateral antivibraciones con tres posiciones para una accesibilidad óptima
  • Bolsa de recogida de virutas para un entorno de trabajo limpio
  • Interruptor de seguridad sin bloqueo para evitar la puesta en marcha automática
  • Iluminación LED para una mejor visibilidad de la zona de trabajo
  • Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Entregado: HD Box
  • Peso con batería: 3,5 kg (M18 B5)
  • Máx. Profundidad de corte: 32 mm
  • Tensión: 18 V
  • Número UN: UN 3091

Volumen de suministro:

No incluye baterías, no incluye cargador, maletín de transporte