M18HSFC125R-802C Cortador de cables hidráulico

Número de artículo: 4933499331
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933499331
EAN / GTIN 4058546564957
Número del fabricante 4933499331
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • El cortacables de batería de seguridad FORCE LOGIC™ corta cables de aluminio, cobre y armadura de hasta 125 mm de diámetro
  • El mando a distancia mejorado permite arrancar, detener y retroceder la cuchilla desde una distancia segura
  • Las luces LED verdes del mando a distancia inalámbrico indican que el cable ha sido cortado por el sensor de posicionamiento de la cuchilla
  • Cambio sencillo del modo de corte remoto al modo manual
  • El grado de protección IP54 con tapa de batería sellada ofrece la mejor protección contra la suciedad, el polvo y la humedad en entornos difíciles
  • El cabezal de corte cerrado separa físicamente el cable de otros cables
  • El mango lateral ajustable, el diseño de la herramienta en línea y el gancho de suspensión permiten colocarlo fácilmente en zanjas y fosos
  • La conexión rápida integrada en el cabezal de corte permite al usuario afilar fácilmente la herramienta
  • El cabezal giratorio de 180 grados permite una fácil alineación de la herramienta en zanjas estrechas
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security ofrece una red de seguimiento gratuita basada en la nube y una plataforma de gestión de inventario para sus herramientas. ONE-KEY™ también tiene una función de bloqueo remoto
  • El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batería REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ garantizan un rendimiento, una autonomía y una durabilidad excelentes
  • Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 8 Ah
  • Número de baterías suministradas: 2
  • Capacidad: 8,0 l
  • Entregado: Maleta de transporte
  • Peso con batería: 16,0 (M18 HB8) kg
  • Mordazas de corte: 125 mm
  • fuerza de corte: 120 kN
  • Tensión: 18 V
  • Número UN: UN 3481

Volumen de suministro:

2 baterías M18 FB8, cargador M12-18 FC, maletín de transporte, mando a distancia

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra