Descripción:
- Elimina obstrucciones en tuberías de 32 mm (1 1/4 pulgadas) a 100 mm (4 pulgadas) hasta una longitud de 23 m
- Velocidad infinitamente ajustable de 600 a 2.200 rpm para un mayor control en la tubería y los mejores resultados de limpieza
- Acoplamiento mecánico integrado para proteger el cable
- Cable de 8 mm recubierto de nailon con soporte universal, adecuado y utilizable con los cabezales más comunes del mercado
- Pedal electrónico y freno de tambor integrado que desacelera electrónicamente el tambor para mayor control y seguridad
- Ruedas todoterreno y mango telescópico extensible para facilitar el transporte
- Mayor durabilidad con marco exterior y reparación sencilla de cables in situ
- El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batería REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ garantizan un rendimiento, una autonomía y una durabilidad excelentes
- Sistema de batería flexible: Compatible con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
Característica:
- Batería: Li-ion
- Capacidad de la batería: 12 Ah
- Número de baterías suministradas: 2
- Entregado: en caja de cartón
- Peso con batería: 29,52 (M18 HB12) kg
- Diámetro del cable: 8 mm
- Longitud: 23 m
- Velocidad en vacío: 600 - 2200 min-1
- Diámetro de tubo: 32 - 110 mm
- Tensión: 18 V
- Número UN: UN 3481
Volumen de suministro:
2 baterías M18 FB12, cargador M12-18 FC, en caja de cartón, 1 cable de 23 m con conexión de 8 mm, 4 cadenas estándar en caja de herramientas (32-40 mm/ 50 mm/ 75 mm/ 100 mm), 1 botella de aceite de 500 ml, 1 destornillador.