M18FBLG3-802 Soplador de hojas con batería

Número de artículo: 4933499233
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4933499233
EAN / GTIN 4058546563974
Número del fabricante 4933499233
Número L L01870 118632
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Hasta 14,2 m³/min de volumen de aire a 193 km/h para eliminar la suciedad
  • 12,2 N constantes durante toda la descarga de la batería
  • Alcanza la velocidad máxima en menos de 1 segundo
  • Bloqueo de velocidad variable que puede manejarse con ambas manos y que permite al usuario ajustar cualquier velocidad para aplicaciones precisas y tiempos de funcionamiento óptimos
  • Boquillas intercambiables para optimizar el patrón de soplado para diferentes aplicaciones (no incluidas en el volumen de suministro)
  • La plataforma FUEL™ está diseñada para los usuarios más exigentes. La tecnología ofrece el máximo rendimiento y combina tres componentes clave: El motor sin escobillas POWERSTATE™, el batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™. Al combinar de manera óptima estas tres tecnologías de MILWAUKEE®, logramos el mayor rendimiento con el mejor longevidad posible
  • Sistema de batería flexible: Compatible con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 8 Ah
  • Fuerza de soplado: 12,2 N
  • Entregado: en caja de cartón
  • Peso con batería: 3,5 kg (M18 HB8)
  • Velocidad del aire: 193 km/h
  • Volumen de aire: 14,2 m³/min
  • Tensión: 18 V
  • Velocidad variable: Sí

Volumen de suministro:

2 x baterías M18 FB8, M12-18 FC cargador, en caja