M12FHAC16-0X martillo combinado de batería

Número de artículo: 4933499184
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933499184
EAN / GTIN 4058546563486
Número del fabricante 4933499184
Número L L01870 118657
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Martillo perforador compacto y equilibrado de 12 V con 1,15 J de energía de impacto
  • 4 modos de funcionamiento: Martillo giratorio, solo martillo, solo rotación y posición de trabajo seleccionable del cincel (Variolock) para una máxima versatilidad
  • Sistema antivibración (AVS) para reducir la fatiga y la vibración del usuario. Un mango lateral antivibración adicional reduce aún más la carga de vibración
  • Perforación con martillo optimizada hasta 10 mm
  • El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ DE MILWAUKEE®, REDLITHIUM™ batería y REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de ejecución y una durabilidad excepcionales
  • Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Entregado: HD Box
  • Peso con batería: 2,3 (M12 HB5) kg
  • Velocidad en vacío: 1200 min-1
  • Máx. diámetro de perforación en hormigón: 16 mm
  • Máx. Número de golpes: 4410 min-1
  • Optimizado para diámetros de perforación: 5,5 - 13 mm
  • Energía de percusión: 1,15 EPTA J
  • Tensión: 18 V
  • Número UN: UN 3091
  • Portaherramientas: SDS-plus

Volumen de suministro:

No incluye pilas, no incluye cargador, caja HD.

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra