Descripción:
- El láser verde de 360 grados y 3 planos ofrece funcionalidad todo en uno con una línea horizontal y dos líneas verticales para alinear, nivelar, escuadrar y transferir de forma rápida y sencilla, lo que le permite cubrir grandes áreas con una sola herramienta
- La función de alineación automática gira hacia el punto para una alineación más rápida y una configuración más sencilla
- 38 m de alcance de alineación con la combinación suministrada de detector y mando a distancia para aplicaciones a grandes distancias
- Diodo láser verde de alta intensidad que proporciona una línea láser un 70 % más brillante en comparación con el M12 3PL y está optimizado para largas distancias y entornos de trabajo luminosos.
- Ofrece una autonomía de más de 10 horas de funcionamiento durante todo el día con una batería M12 B4
- Sistema pendular de 3 modos.: Modo manual para uso en cualquier ángulo, modo autonivelante, que indica la falta de nivel con un rango de autonivelación de 4 grados, y modo de bloqueo pendular para proteger los componentes durante el transporte.
- Soporte magnético integrado con imanes de tierras raras reforzados fijados en la parte posterior, rosca para trípode de 1/4 y 5/8 pulgadas y orificio de suspensión: permite la fijación a soportes de acero, soportes de madera y trípodes.
- Construcción robusta y sobremoldeada con clase de protección IP 54. El láser repele el agua y la suciedad y resiste caídas de hasta 1 m.
- Microcontrol de 10 grados que se desplaza hasta el punto y macrogiro de 360 grados para una alineación punto a punto más rápida
- ONE-KEY™ Tool Tracking & Security proporciona una red de seguimiento gratuita basada en la nube y una plataforma de gestión de activos para sus herramientas. ONE-KEY™ también ofrece una función de cierre a distancia. La función de informes proporciona un registro completo de la actividad y precisión del molde
- Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
Característica:
- Batería: Li-ion
- Número de baterías suministradas: 0
- Área de trabajo: 38 m
- Espacio de trabajo con receptor: 50 m
- Entregado: Maleta de transporte
- Precisión a una distancia de 30 m (más/menos): 0,3 mm
- Peso con batería: 2,13 (M12 B4) kg
- Clase de protección IP: 54
- clasificación lásers: Clase 2
- Línea láser color: Verde
- Autonivelación: 4 grados
- Tiempo de autonivelación: 3 s
- Tensión: 12 V
- Número UN: UN 3091
Volumen de suministro:
No incluye pilas, no incluye cargador, maletín de transporte, detector láser, placa objetivo HI-VIST, pinza para detector, 2 pilas AA.