Paquete Power M18FPP6G3-502B

Número de artículo: 4933498658
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4933498658
EAN / GTIN 4058546525279
Número del fabricante 4933498658
Número L L01870 118894
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Tal. atorn. impacto batería M18FPD3-0X
  • Mayor rendimiento bajo carga: par elevado de 158 Nm
  • Diseño extremadamente compacto con una longitud de 175 mm para un acceso óptimo en espacios reducidos
  • Función AUTOSTOP™, mayor seguridad
  • Portabrocas metálico de 13 mm para cambiar y retener rápidamente las brocas
  • Permite perforar rápidamente bajo carga
  • Iluminación LED más brillante en el lugar de trabajo
  • El indicador del nivel de carga de la batería muestra la carga restante
  • Clip para cinturón totalmente metálico para colgar la herramienta de forma rápida y sencilla
  • El control de cada una de las celdas de la batería optimiza el tiempo de funcionamiento del dispositivo y garantiza una larga vida útil de la batería.
  • El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ DE MILWAUKEE®, REDLITHIUM™ batería y REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de ejecución y una durabilidad excepcionales
  • Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE®-M18™.
  • Llave impacto batería M18FID3-0X
  • Potente par motor de 226 Nm
  • Mayor velocidad en comparación con el modelo anterior - Con 3900 min¹ y 4400 carreras/min.
  • Extremadamente compacta con una longitud de sólo 113 mm, ideal para trabajar en lugares de difícil acceso
  • DRIVE CONTROL™ te permite cambiar rápidamente entre 4 niveles de cambio de marcha con diferentes ajustes de velocidad y par.
  • Marcha 1 - para trabajos precisos
  • Engranaje 2 - ayuda a evitar daños en el tornillo y el material
  • Engranaje 3: para la máxima potencia y las aplicaciones más duras
  • Marcha 4 - la combinación óptima de potencia y precisión, el aparato ajusta automáticamente la velocidad
  • El control de una sola célula optimiza el tiempo de funcionamiento del dispositivo y garantiza una larga duración de la batería
  • 1/4 pulgada hexagonal metal bit montaje directo
  • El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ DE MILWAUKEE®, REDLITHIUM™ batería y REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de ejecución y una durabilidad excepcionales
  • Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE®-M18™.
  • Sierra circular M18FCS552-0X batería
  • La sierra circular M18 FUEL™ batería ofrece el rendimiento para cortes con el mismo velocidad de avance que una sierra circular alambrada correspondiente, con la capacidad de realizar 200 cortes en mordazas de 90 mm x 45 mm con un carga de la batería de 3,0 Ah
  • Zapato de magnesio para reducir peso y mejorar la durabilidad
  • Ganchos metálicos de larga duración para colgar las vigas para la gestión y seguridad del área de trabajo
  • hoja de sierra de 165 mm con un profundidad de corte de 57 mm, lo que permite a la sierra cortar a través de una pila de placas OSB de 3 x 18 mm
  • Equipado con nuestro adaptador de succión DEK26, que se adapta directamente a todos los extractores de polvo MILWAUKEE®
  • Luz led integrada para iluminar el área de trabajo
  • El soplador de polvo incorporado mantiene el línea de corte libre
  • Máx. Ajuste del inglete a partir de 50
  • El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ DE MILWAUKEE®, REDLITHIUM™ batería y REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de ejecución y una durabilidad excepcionales.
  • Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
  • M18FSZ-0X sierra de sable de batería
  • La última generación del motor sin escobillas POWERSTATE™, para un rendimiento potente, una larga vida útil y una larga duración de la batería en aplicaciones de alto rendimiento.
  • Protector de embrague patentado: evita que la máquina se balancee si la hoja de sierra se atasca
  • Sistema de cambio rápido de hoja de sierra FIXTEC™ para cambiar la hoja de sierra sin herramientas.
  • Las conexiones de la batería reforzadas con metal garantizan una larga vida útil
  • Iluminación LED del área de trabajo
  • Aprovechamiento óptimo de la hoja gracias a la zapata ajustable
  • Indicador integrado del nivel de carga de la batería
  • Gancho metálico para colgar el aparato de forma fácil y segura
  • M18 FUEL™ está diseñado para los usuarios más exigentes. La tecnología ofrece el máximo rendimiento y combina tres componentes clave: El motor sin escobillas POWERSTATE™, el batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™. Al combinar de manera óptima estas tres tecnologías de MILWAUKEE®, logramos el mayor rendimiento con el mejor longevidad posible
  • Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE®-M18™.
  • Lijadora ang.bat. M18FSAG125X-0X
  • Rendimiento cableado similar a un amoladoras angulares de 1200 W
  • Reducción del tamaño de la caja de cambios y menor ángulo del portapilas: para un mejor equilibrio y ergonomía en comparación con el modelo anterior.
  • Manija lateral anti-vibración para baja vibración
  • FIXTEC™-sistema de cambio rápido para cambio del disco sin herramientas
  • Diseño de mango delgado
  • La rejilla de polvo reemplazable evita que la suciedad entre, extendiendo la vida útil de la máquina
  • el ajuste de la campana protectora sin herramientas de 125 mm permite grandes capacidades de corte
  • High protección del usuario seguro contra arranque protección del usuario seguro contra arranque involuntario
  • M18 FUEL™ está diseñado para los usuarios más exigentes. La tecnología ofrece el máximo rendimiento y combina tres componentes clave: El motor sin escobillas POWERSTATE™, el batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™. Al combinar de manera óptima estas tres tecnologías de MILWAUKEE®, logramos el mayor rendimiento con el mejor longevidad posible
  • Sistema 100 % compatible con la gama de productos MILWAUKEE®-M18™.
  • Lámpara de mano recargable M18TLED-0
  • 120 lúmenes de luminosidad: hasta 2 veces más brillante y blanca en comparación con las bombillas incandescentes
  • Electrónica LED M18™: 2 veces más tiempo de funcionamiento con una sola carga y menor generación de calor que las bombillas convencionales.
  • Carcasa de aluminio resistente a los golpes
  • Cabezal giratorio 135°: fácil alineación del haz de luz con el entorno de trabajo
  • Gancho integrado para manos libres
  • Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 5 Ah
  • Entregado: Werkzeugtasche mit Inhalt
  • Tensión: 18 V
  • Número UN: UN 3481 Clase 9

Volumen de suministro:

2 x M18 B5, M12-18 FC, bolsa de herramientas