M18FORGENRG-122 Forge NRG Kit

Número de artículo: 4933498614
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933498614
EAN / GTIN 4058546524838
Número del fabricante 4933498614
Número L L01870 118541
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

batería M18 FB12<br> 35 minutos de supercarga al 80% con el Super Cargador Dual Bay M18™, 45 minutos para la carga completa<br> COOL-CYCLE™: El sistema de refrigeración activa permite una refrigeración rápida para menos tiempo de inactividad<br> REDLITHIUM™ FORGE™ ofrece el más alto rendimiento, la carga más rápida y la vida más larga de las baterías REDLITHIUM™<br> Carcasa robusta que proporciona una mayor protección contra aceites, disolventes y grasas<br> Larga vida para la mayoría de las cargas y el mejor rendimiento durante toda la vida útil de la batería<br> Mayor tiempo de ejecución para aplicaciones de alta demanda<br> Compatible con todas las herramientas M18™ de la gama<br> Indicador de nivel de carga mejorado con legibilidad directa a la luz solar<br> REDLINK™ Intelligence: Nuestros circuitos de batería proporcionan un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas a través de la comunicación completa del sistema entre la herramienta, batería y cargador<br> Dual cargador rápido M18 DBSC<br> Carga hasta 6 veces más rápido hasta el 80% para obtener más productividad<br> CHARGE ADAPT™ : La distribución de carga adaptativa proporciona carga simultánea adaptativa para múltiples baterías para aumentar el productividad<br> REDLINK™ Intelligence: El cargador se comunica con el batería para garantizar una velocidad de carga y un rendimiento óptimos<br> Carga simultánea de dos baterías M18™<br> Compatible con todas las baterías M18™<br> COOL-CYCLE™: El sistema de refrigeración activa garantiza una refrigeración rápida y, por lo tanto, reduce el tiempo de inactividad. La función de refrigeración activa funciona con baterías que son capaces de COOL-CYCLE™

Característica:

  • Contenido: 2 x baterías M18 FB12, M18 DBSC cargador, en caja
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 12 Ah
  • Número de baterías suministradas: 2
  • Para baterías Li-Ion: Sí
  • Para baterías NiCd: No
  • Para baterías NiMH: No
  • Entregado: en caja de cartón
  • cargador (tiempo de carga): 45 min
  • Corriente de carga: 19 Ah
  • Tensión: 18 V

Volumen de suministro:

2 x baterías M18 FB12, M18 DBSC cargador, en caja

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra