M18FHAC16-0X martillo combinado de batería

Número de artículo: 4933498583
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
Número de artículo 4933498583
EAN / GTIN 4058546524524
Número del fabricante 4933498583
Número L L01870 118895
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • El martillo perforador más compacto y rápido de su clase para una mayor productividad y comodidad
  • El potente mecanismo del martillo proporciona 1,7 J de energía de impacto
  • Taladra hasta 58 agujeros con un diámetro de 10 x 50 mm con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ 3,0 Ah.
  • AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario de movimientos bruscos durante el atado
  • 4 modos de funcionamiento: Martillo giratorio, solo martillo, solo rotación y posición de trabajo seleccionable del cincel (Variolock) para una máxima versatilidad
  • Compatible con M18 FDDEC
  • Sistema antivibración (AVS) para reducir la fatiga y la vibración del usuario. Un mango lateral antivibración adicional reduce aún más la carga de vibración
  • El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ DE MILWAUKEE®, REDLITHIUM™ batería y REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de ejecución y una durabilidad excepcionales
  • Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE® M18™
  • Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Entregado: HD Box
  • Peso con batería: 2,6 (M18 HB3) kg
  • Velocidad en vacío: 1400 min-1
  • Máx. diámetro de perforación en hormigón: 16 mm
  • Máx. Número de golpes: 5080 min-1
  • Optimizado para diámetros de perforación: 5,5 - 13 mm
  • Energía de percusión: 1,7 J (EPTA)
  • Tensión: 18 V
  • Número UN: UN 3091
  • Portaherramientas: SDS-plus

Volumen de suministro:

No incluye pilas, no incluye cargador, caja HD.