M18FHAC16-0 martillo combinado de batería

Número de artículo: 4933498582
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933498582
EAN / GTIN 4058546524517
Número del fabricante 4933498582
Número L L01870 118953
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • El martillo perforador más compacto y rápido de su clase para una mayor productividad y comodidad
  • El potente mecanismo del martillo proporciona 1,7 J de energía de impacto
  • Taladra hasta 58 agujeros con un diámetro de 10 x 50 mm con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ 3,0 Ah.
  • AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario de movimientos bruscos durante el atado
  • 4 modos de funcionamiento: Martillo giratorio, solo martillo, solo rotación y posición de trabajo seleccionable del cincel (Variolock) para una máxima versatilidad
  • Compatible con M18 FDDEC
  • Sistema antivibración (AVS) para reducir la fatiga y la vibración del usuario. Un mango lateral antivibración adicional reduce aún más la carga de vibración
  • El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ DE MILWAUKEE®, REDLITHIUM™ batería y REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de ejecución y una durabilidad excepcionales
  • Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE® M18™
  • Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Entregado: en caja de cartón
  • Peso con batería: 2,6 (M18 HB3) kg
  • Velocidad en vacío: 0 - 1400 min-1
  • Máx. diámetro de perforación en hormigón: 16 mm
  • Máx. Número de golpes: 5080 min-1
  • Optimizado para diámetros de perforación: 5,5 - 13 mm
  • Energía de percusión: 1,7 J (EPTA)
  • Tensión: 18 V
  • Número UN: UN 3091
  • Portaherramientas: SDS-plus

Volumen de suministro:

No incluye pilas recargables, no incluye cargador, en caja.

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra