M18FPD3-0 TRAPANO PERC.BATT.

Número de artículo: 4933498060
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
Número de artículo 4933498060
EAN / GTIN 4058546512200
Número del fabricante 4933498060
Número L L00800 5072
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Mayor rendimiento bajo carga - alto par de 158 Nm
  • Diseño extremadamente compacto con una longitud de 175 mm para un acceso óptimo en brochas ajustado
  • Función AUTOSTOP™, mayor seguridad
  • 13 mm mandril de metal para el cambio rápido de la broca y la protección de la broca
  • Permite la perforación rápida bajo carga
  • Iluminación led más brillante del lugar de trabajo
  • El indicador de carga de la batería indica la carga restante
  • Clip de cinturón de metal para colgar rápido y fácil de la herramienta
  • El monitoreo de cada celda de batería optimiza el tiempo de funcionamiento del dispositivo y garantiza una larga vida útil de la batería
  • El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, duración y durabilidad excepcionales
  • Sistema compatible al 100% con el programa de productos Milwaukee® M18™.

Característica:

  • Max. Conteo de derrames: 0 - 33000 min-1
  • Tensión: 18 V

Volumen de suministro:

No incluye baterías, no incluye cargador, en caja, clip de cinturón, manija lateral

Productos adecuados