Cámara de inspección de canal M18SIC60HDR-0

Número de artículo: 4933493954
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
Número de artículo 4933493954
EAN / GTIN 4058546511142
Número del fabricante 4933493954
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

El sistema modular de cámara Milwaukee le permite adaptar la cámara a sus necesidades específicas en el lugar de trabajo
La nueva cámara HDR (High Dynamic Range) de 34 mm garantiza mejores imágenes en condiciones de poca luz
varilla de empuje rígida de 60 m de largo, 12 mm para facilitar el acceso a distancias más largas, pero lo suficientemente flexible como para pasar a través de curvas de 90 grados de 75 mm
Tambores totalmente cerrados para una mejor protección contra la suciedad
Sonda incorporada para una ubicación fácil: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz para el uso con todos los dispositivos de seguimiento comunes
Seguimiento de línea incorporado para localizar la barra de empuje
Soporte de goma para colocar la bobina en la espalda
Mango extensible para un transporte más fácil
Se suministra con 1 patín de 75 mm y 1 patín de 115 mm
20 ledes para una mejor iluminación de las tuberías de drenaje

Característica:

  • Contenido: No hay baterías incluidas en el suministro estándar, No cargador incluido en el suministro estándar, en caja, patín de 75 mm, patín de 115 mm
  • Número de baterías suministradas: No se incluyen baterías
  • Entregado: en caja de cartón
  • Peso: 20,5 kg
  • Diámetro del cable: 12 mm
  • Resolución de la cámara: 1080 px
  • Longitud del cable de la cámara: 60 m
  • Diámetro del cabezal de cámara: 34 mm
  • Máx. Diámetro de tubo: 250 mm
  • Diámetro del tubo: 75-250 mm
  • Clase de protección cabeza de cámara: IP67
  • Frecuencia de la sonda: 512, 640, 33000 Hz
  • Frecuencia de seguimiento: 33, 83 kHz

Volumen de suministro:

No hay baterías incluidas en el suministro estándar, No cargador incluido en el suministro estándar, en caja, patín de 75 mm, patín de 115 mm

Productos adecuados