M12FROS5-502X Lijadora excéntrica a batería

Número de artículo: 4933493651
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933493651
EAN / GTIN 4058546485221
Número del fabricante 4933493651
Número L L01870 118628
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Motor de alto rendimiento que proporciona de 6.400 a 24.000 movimientos de amolado por minuto para una eliminación más rápida del material.
  • Función de órbita de 5,0 mm para una eliminación eficiente del material de relleno
  • La rueda de velocidad variable con 8 niveles de velocidad permite ajustar la velocidad correcta para diferentes tipos de material
  • Diseño compacto y ergonómico para trabajar sin fatiga
  • Peso reducido: solo 0,95 kg para la herramienta y 1,35 kg con una batería M12™ HIGH OUTPUT™ de 5,0 Ah
  • Cómodo cambio manual del plato de apoyo sin necesidad de herramientas adicionales
  • Función de bloqueo para trabajar cómodamente durante largos periodos de tiempo
  • La conexión para el polvo puede colocarse tanto en el lado izquierdo como en el derecho, por lo que es apta tanto para usuarios diestros como zurdos
  • El disco de lijado universal con cierre de gancho y bucle permite un fácil cambio de discos de lijado.
  • El adaptador de vacío suministrado se adapta directamente a todos los aspiradores MILWAUKEE®
  • El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ DE MILWAUKEE®, REDLITHIUM™ batería y REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de ejecución y una durabilidad excepcionales
  • Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 5 Ah
  • Número de baterías suministradas: 2
  • Entregado: HD Box
  • Ajustes de velocidad: 8
  • Peso con batería: 1,4 (M12 HB5) kg
  • Velocidad en vacío: 3200 - 12000 min-1
  • plato abrasivo / tamaño de lija: 150 mm
  • radio oscilatorio: 5,0 mm
  • Frecuencia de vibración: 6400 - 24000 min-1
  • Tensión: 12 V
  • Velocidad variable: Sí

Volumen de suministro:

2 baterías M12 HB5, cargador C12 C, caja HD, adaptador universal para aspiración de polvo, conexión para aspiración de polvo izquierda, conexión para aspiración de polvo derecha

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra