M12FROS5-0 lijadoras excéntricas de batería

Número de artículo: 4933493650
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4933493650
EAN / GTIN 4058546485214
Número del fabricante 4933493650
Número L L01870 118572
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Motor de alto rendimiento que proporciona de 6.400 a 24.000 movimientos de amolado por minuto para una eliminación más rápida del material.
  • Función de órbita de 5,0 mm para una eliminación eficiente del material de relleno
  • La rueda de velocidad variable con 8 niveles de velocidad permite ajustar la velocidad correcta para diferentes tipos de material
  • Diseño compacto y ergonómico para trabajar sin fatiga
  • Peso reducido: solo 0,95 kg para la herramienta y 1,35 kg con una batería M12™ HIGH OUTPUT™ de 5,0 Ah
  • Cómodo cambio manual del plato de apoyo sin necesidad de herramientas adicionales
  • Función de bloqueo para trabajar cómodamente durante largos periodos de tiempo
  • La conexión para el polvo puede colocarse tanto en el lado izquierdo como en el derecho, por lo que es apta tanto para usuarios diestros como zurdos
  • El disco de lijado universal con cierre de gancho y bucle permite un fácil cambio de discos de lijado.
  • El adaptador de vacío suministrado se adapta directamente a todos los aspiradores MILWAUKEE®
  • El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ DE MILWAUKEE®, REDLITHIUM™ batería y REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de ejecución y una durabilidad excepcionales
  • Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Entregado: en caja de cartón
  • Ajustes de velocidad: 8
  • Peso con batería: 1,4 (M12 HB5) kg
  • Velocidad en vacío: 3200 - 12000 min-1
  • plato abrasivo / tamaño de lija: 150 mm
  • radio oscilatorio: 5,0 mm
  • Frecuencia de vibración: 6400 - 24000 min-1
  • Tensión: 12 V
  • Velocidad variable: Sí

Volumen de suministro:

No incluye baterías, no incluye cargador, en caja, adaptador universal para aspiración de polvo, conexión para aspiración de polvo a la izquierda, conexión para aspiración de polvo a la derecha.