M12 BLROT-0 /UTENSILE ROTATIVO

Número de artículo: 4933493591
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933493591
EAN / GTIN 4058546484620
Número del fabricante 4933493591
Número L L00800 5083
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • El diseño compacto y equilibrado permite al usuario mantener la herramienta cerca de la pieza de trabajo
  • La velocidad variable de 5.000 rpm a 27.500 rpm con 12 niveles de velocidad permite al usuario establecer la velocidad correcta para cada aplicación
  • Incluye pinzas de sujeción de 3,2 mm, compatible con la mayoría de los accesorios comunes
  • El suave mango y la baja vibración hacen que el trabajo sea cómodo y más largo
  • Luz LED para una mejor visibilidad en el trabajo
  • Peso ligero de solo 0,36 kg
  • Bloqueo del husillo para el cambio de accesorios fácil

Característica:

  • Max. Diámetro de sujeción: 3,2 mm
  • Tensión: 12 V

Volumen de suministro:

No incluye baterías, no incluye cargador, en la caja

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra