Descripción:
La sierra circular M18 FUEL™ batería ofrece el rendimiento para cortes con el mismo velocidad de avance que una sierra circular alambrada correspondiente, con la capacidad de realizar 200 cortes en mordazas de 90 mm x 45 mm con un carga de la batería de 3,0 AhZapato de magnesio para reducir peso y mejorar la durabilidadGanchos metálicos de larga duración para colgar las vigas para la gestión y seguridad del área de trabajohoja de sierra de 165 mm con un profundidad de corte de 57 mm, lo que permite a la sierra cortar a través de una pila de placas OSB de 3 x 18 mmEquipado con nuestro adaptador de succión DEK26, que se adapta directamente a todas las aspiradoras MILWAUKEE®Luz led integrada para iluminar el área de trabajoEl soplador de polvo incorporado mantiene el línea de corte libreMax. Ajuste de inglete de 50 gradosEl ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ DE MILWAUKEE®, REDLITHIUM™ batería y REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de ejecución y una durabilidad excepcionalesSistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
Característica:
- Contenido: 2 x baterías M18 HB3, M12-18 FC cargador, caja HD, tope paralelo
- Batería: Li-ion
- Capacidad de la batería: 3 Ah
- Número de baterías suministradas: 2
- Diámetro de agujero: 20 mm
- Entregado: HD Box
- Peso con batería: 3,5 (M18 B3) EPTA KG
- Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 6000 min-1
- Máx. profundidad de corte 45 grados: 44 mm
- Máx. profundidad de corte 90 grados: 57 mm
- Ajuste de inclinación: 50 grados
- Diámetro de la hoja de sierra: 165 mm
- Tensión: 18 V
Volumen de suministro:
2 x baterías M18 HB3, M12-18 FC cargador, caja HD, tope paralelo