Descripción:
El primer martillo combinado del mundo con aspiración de polvo integrado El HEPA filtro, altamente eficiente, captura el 99,97% de las partículas en el aire de hasta 0,3 micras de tamaño AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario Optimizado para aplicaciones aéreas AUTOPULSE™, un mecanismo de limpieza automática de filtros integrado que aumenta la eficiencia del flujo de aire y la vida útil del filtro Sistema antivibración (AVS) para reducir la fatiga y la vibración del usuario. Un mango lateral antivibración adicional garantiza una carga de vibración aún más baja La caja de polvo transparente permite al usuario ver el estado actual del polvo en el interior y también cuando la caja de polvo está llena ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security proporciona una plataforma gratuita de seguimiento y gestión de activos basada en la nube para sus herramientas. ONE-KEY™ también ofrece un bloqueo remoto de la herramienta. El control de la herramienta permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación La plataforma FUEL™ está diseñada para los usuarios más exigentes. La tecnología ofrece el máximo rendimiento y combina tres componentes clave: El motor sin escobillas POWERSTATE™, el batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™. Al combinar de manera óptima estas tres tecnologías de MILWAUKEE®, logramos el mayor rendimiento con el mejor longevidad posible La protección flexible contra el polvo aumenta la comodidad y la eficiencia del usuario, especialmente al perforar entre tuberías y en espacios reducidos Sistema de batería flexible: Sistema compatible con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
Característica:
- Contenido: No hay baterías incluidas en el suministro estándar, No hay cargador incluido en la caja suministro estándar, HD
- Batería: Li-ion
- Número de baterías suministradas: 0
- Entregado: HD Box
- Peso con batería: 3,3 (M18 HB3) EPTA KG
- Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 0 - 1310 min-1
- Máx. diámetro de perforación en hormigón: 16 mm
- Máx. Longitud del taladro: 165 mm
- Máx. Profundidad taladro: 100 mm
- Máx. Frecuencia de impactos: 4740 min-1
- Energía de percusión: 2,3 EPTA J
- Tensión: 18 V
- Portaherramientas: SDS-plus
Volumen de suministro:
No hay baterías incluidas en el suministro estándar, No hay cargador incluido en la caja suministro estándar, HD