Llave impacto batería M12FCIWF38G3-0

Número de artículo: 4933493451
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
Número de artículo 4933493451
EAN / GTIN 4058546483227
Número del fabricante 4933493451
Número L L01870 118486
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

Alta densidad de potencia: Par fijo de 542 Nm y un par de afloje de 746 Nm a par de giro medio
Un peso de 1 kg sin batería y una longitud de 122 mm significan un mejor acceso y menos fatiga
3.000 revoluciones por minuto para una alta velocidad de aplicación
DRIVE CONTROL™ le permite cambiar rápidamente entre 4 etapas de conmutación con diferentes ajustes de velocidad y par de giro
reguladores para una fácil selección de ajustes de velocidad con una sola mano
Tri-ledes para una iluminación sin sombras del área de trabajo
El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ DE MILWAUKEE®, REDLITHIUM™ batería y REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de ejecución y una durabilidad excepcionales
Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Contenido: No hay pilas incluidas, no hay cargador incluido, en la caja
  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Entregado: en caja de cartón
  • Peso con batería: 1,5 (M12 HB5) EPTA KG
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 0-930/0-2100/0-3000/0-1300 min-1
  • Máx. Par de giro: 746 Nm
  • Máx. Diámetro del tornillo: M16
  • Frecuencia de impactos: 0 - 1500/ 0 - 3000/0 - 3300/0 - 3300 min-1
  • Tensión: 12 V
  • Portaherramientas: 3/8 pulgada

Volumen de suministro:

No hay pilas incluidas, no hay cargador incluido, en la caja

Productos adecuados