Descripción:
M18™ HIGH OUT™ amoladoras angular de batería con diámetros de 125 mm y una potencia equivalente a la de una amoladora de 1750 WEl máximo control para cualquier aplicación con interruptor de 4 etapas, ideal para mecanizar acero inoxidable y aluminio, así como para eliminar el óxido y la pinturaRapidstop™ para freno de disco más rápido en menos de 2 segundos y el mejor protección del usuarioONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security proporciona una plataforma gratuita de seguimiento y gestión de activos basada en la nube para sus herramientas. ONE-KEY™ también ofrece un bloqueo remoto de la herramientaMango lateral anti-vibración para reducir la vibraciónSistema integrado FIXTEC™ para cambio del disco sin herramientasinterruptores de seguridad no bloqueable con función de bloqueo de línea para evitar el arranque automáticoDiseño de mango delgadoLa rejilla de polvo reemplazable evita que la suciedad entre, extendiendo la vida útil de la máquinaprotección de 125mm para alta potencia de corte y ajuste rápido de la protecciónEl sistema de herramientas HIGH OUT™ lleva las tecnologías M18 FUEL™ a un nuevo nivel, ofreciendo un rendimiento mejorado y un durabilidades más largo. Estas herramientas están diseñadas para maximizar la asociación con las baterías HIGH OUT™Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE®-M18™
Característica:
- Contenido: 2 x baterías M18 FB8, M12-18 FC cargador, caja HD, dispositivo de protección de liberación rápida, cubierta protectora, manija lateral, brida, tuerca de brida, llave
- Batería: Li-ion
- Capacidad de la batería: 8 Ah
- Anti-contragolpe: Sí
- Sistema anti-vibración (AVS): Sí
- Número de baterías suministradas: 2
- Freno: Sí
- Tiempo de frenado: 2 s
- FIXTEC: Sí
- Entregado: HD Box
- Peso con batería: 3,5 (M18 FB8) EPTA KG
- Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 3500 - 9000 min-1
- Máx. profundidad de corte: 33 mm
- Interruptor: Interruptor de parada inmediata
- Diámetro de disco: 125 mm
- Tensión: 18 V
- Velocidad variable: Sí
- Protección contra rearranque: Sí
Volumen de suministro:
2 x baterías M18 FB8, M12-18 FC cargador, caja HD, dispositivo de protección de liberación rápida, cubierta protectora, manija lateral, brida, tuerca de brida, llave