M18FHSAGO125VXPDB2-0X ángulo de pulido

Número de artículo: 4933493419
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
Número de artículo 4933493419
EAN / GTIN 4058546482909
Número del fabricante 4933493419
Número L L01870 118469
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

M18™ HIGH OUT™ amoladoras angular de batería con diámetros de 125 mm y una potencia equivalente a la de una amoladora de 1750 W
El máximo control para cualquier aplicación con interruptor de 4 etapas, ideal para mecanizar acero inoxidable y aluminio, así como para eliminar el óxido y la pintura
Rapidstop™ para freno de disco más rápido en menos de 2 segundos y el mejor protección del usuario
ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security proporciona una plataforma gratuita de seguimiento y gestión de activos basada en la nube para sus herramientas. ONE-KEY™ también ofrece un bloqueo remoto de la herramienta
Mango lateral anti-vibración para reducir la vibración
Sistema integrado FIXTEC™ para cambio del disco sin herramientas
interruptores de seguridad no bloqueable con función de bloqueo de línea para evitar el arranque automático
Diseño de mango delgado
La rejilla de polvo reemplazable evita que la suciedad entre, extendiendo la vida útil de la máquina
protección de 125mm para alta potencia de corte y ajuste rápido de la protección
El sistema de herramientas HIGH OUT™ lleva las tecnologías M18 FUEL™ a un nuevo nivel, ofreciendo un rendimiento mejorado y un durabilidades más largo. Estas herramientas están diseñadas para maximizar la asociación con las baterías HIGH OUT™
Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE®-M18™

Característica:

  • Contenido: No incluye baterías, No incluye cargador, Caja HD, Protección de liberación rápida, cubierta protectora, Manija lateral, Brida, Tuerca de brida, Llave
  • Batería: Li-ion
  • Anti-contragolpe: Sí
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Freno: Sí
  • FIXTEC: Sí
  • Entregado: HD Box
  • Peso con batería: 3,5 (M18 FB8) EPTA KG
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 3000-9000 min-1
  • Máx. profundidad de corte: 33 mm
  • Interruptor: Interruptor de parada inmediata
  • Diámetro de disco: 125 mm
  • Tensión: 18 V
  • Velocidad variable: Sí
  • Protección contra rearranque: Sí

Volumen de suministro:

No incluye baterías, No incluye cargador, Caja HD, Protección de liberación rápida, cubierta protectora, Manija lateral, Brida, Tuerca de brida, Llave

Productos adecuados