M18 BLPP2AB-502X /Kit

Número de artículo: 4933492846
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
Número de artículo 4933492846
EAN / GTIN 4058546477172
Número del fabricante 4933492846
Número L L01870 118210
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • 4933492842 : La visseuse à chocs sans fil sans balais ne mesure que 114 mm de long, ce qui la rend idéale pour les travaux dans les espaces restreints
  • La technologie du moteur sans balais fournit un couple de 190 Nm, 3600 tr/min et 4900 ipm
  • La fonction 3-Mode DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de choisir entre trois réglages de vitesse et de couple différents afin de maximiser la polyvalence de l'application
  • Embout à une main avec blocage, pour un travail plus rapide, changement d'embout plus facile
  • Engrenages et pignons entièrement métalliques très résistants pour une durabilité supérieure et un couple maximal
  • Indicateur de charge de la batterie intégré et lumière LED
  • Clip de ceinture métallique réutilisable pour accrocher rapidement et facilement l'outil
  • Moteur POWERSTATE® de MILWAUKEE® sans balais, La technologie REDLITHIUM™ ainsi que le système électronique REDLINK PLUS™ offrent des performances, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie flexible : Compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™
  • 4933464514 : Le moteur sans balais nouvellement développé permet d'obtenir 40 % de couple en plus que le modèle précédent - jusqu'à 82 Nm
  • Un design compact pour une longueur de 180 mm seulement
  • Mandrin à serrage rapide en métal de 13 mm avec blocage de broche
  • Le système électronique REDLINK™ - la protection contre les surcharges dans la machine et la batterie assure une longue durée de vie
  • La batterie REDLITHIUM™ offre une construction parfaitement adaptée, une électronique avancée et une puissance de sortie sans perte pour une durée de vie plus longue et une durée de vie plus longue que les modèles précédents
  • Réglage optimisé de la vitesse pour une meilleure performance de perçage et de vissage
  • Indicateur de charge de la batterie et éclairage LED du poste de travail
  • Clip de ceinture en métal
  • 100 % compatible avec le système de la gamme de produits MILWAUKEE® -M18™
  • 4932430483 : Contrôle intelligent : électronique REDLINK™
  • Protection contre les surcharges - Empêche l'utilisateur d'endommager accidentellement son investissement
  • Système de gestion de la température - Maintient la batterie dans la plage de température idéale pour une durée de vie maximale
  • Surveillance des cellules individuelles - Garantit une charge et une décharge optimales pour une durée de vie maximale
  • 100 % compatible avec le système de la gamme de produits MILWAUKEE®-M18™
  • 4932430483 : Contrôle intelligent : Électronique REDLINK™
  • Protection contre les surcharges - Empêche l'utilisateur d'endommager accidentellement son investissement
  • Système de gestion de la température - Maintient la batterie dans la plage de température idéale pour une durée de vie maximale
  • Surveillance des cellules individuelles - Garantit une charge et une décharge optimales pour une durée de vie maximale
  • 100 % compatible avec le système de la gamme de produits MILWAUKEE®-M18™
  • 4932451079 : Charge toutes les batteries M18™, M14™ et M12™ REDLITHIUM™
  • Charge séquentielle - premier entré, premier sorti- ce qui permet de consacrer moins de temps à la gestion des cycles de charge
  • M12™ REDLITHIUM™ 2, 0 Ah / 3,0 Ah / 4,0 Ah / 6,0 Ah sont chargés en 26 / 50 / 52 / 95 min ou moins
  • M18™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah sont chargés en 26 / 52 / 59 min ou moins

Característica:

  • Entregado en: HD Box
  • Tensión: 18 V

Volumen de suministro:

1 x 4933492842,1 x 4933464514,2 x 4932430483,1 x 4932451079