M18 BLIDR-0X / AVV IMPULSI HEX

Número de artículo: 4933492842
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
Número de artículo 4933492842
EAN / GTIN 4058546477134
Número del fabricante 4933492842
Número L L01870 118111
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • La llave de impacto sin cables sin escobillas mide solo 114 mm de longitud, lo que la hace ideal para trabajar en espacios reducidos
  • La tecnología de motor sin escobillas ofrece 190 Nm de torque, 3600 rpm y 4900 ipm
  • Con EL CONTROL DE ACCIONAMIENTO DE 3 modos, el usuario puede elegir entre tres ajustes diferentes de número de revoluciones y torque para maximizar la versatilidad de la aplicación
  • Uso de bits con una sola mano con bloqueo, para una conmutación de bits más rápida y fácil
  • Engranajes y engranajes de metal de alta resistencia para una durabilidad superior y un par máximo
  • Indicador de carga de batería incorporado y luz led
  • Clip de cinturón de metal reversible para colgar rápida y fácilmente de la herramienta
  • El motor sin escobillas POWERSTATE® de MILWAUKEE®, la tecnología REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, duración y durabilidad excepcionales
  • Sistema de baterías flexible: Compatible con todas las baterías MILWAUKEE®M18™

Característica:

  • Tensión: 18 V
  • Portaherramientas: 1/4 pulgada

Volumen de suministro:

No incluye baterías, no incluye cargador, HD caja

Productos adecuados