M18 BLIDRC-402C / AVV IMPULSI HEX

Número de artículo: 4933492840
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
Número de artículo 4933492840
EAN / GTIN 4058546477110
Número del fabricante 4933492840
Número L L00800 5096
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • La llave de impacto sin cables sin escobillas mide solo 112 mm de longitud, lo que la hace ideal para trabajar en espacios reducidos
  • La tecnología de motor sin escobillas ofrece 190 Nm de torque y 3600 rpm
  • Uso de bits con una sola mano con bloqueo, para una conmutación de bits más rápida y fácil
  • Engranajes y engranajes de metal de alta resistencia para una durabilidad superior y un par máximo
  • Indicador de carga de batería incorporado y luz led
  • Clip de cinturón de metal reversible para colgar rápida y fácilmente de la herramienta
  • La batería REDLITHIUM™ ofrece un diseño de batería superior, electrónica y rendimiento para una mayor duración de la batería y más trabajo durante la duración de la batería
  • Sistema de batería flexible: Compatible con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Tensión: 18 V
  • Portaherramientas: 1/4 pulgada

Volumen de suministro:

2 paquetes de baterías M18 B4, M12-18 C cargador, maleta de transporte

Productos adecuados