M18 FHIW2F12-502X / AVV IMPULSI

Número de artículo: 4933492783
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
Número de artículo 4933492783
EAN / GTIN 4058546476540
Número del fabricante 4933492783
Número L L00800 5073
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Densidad de alta potencia: La llave de impacto inalámbrica M18 FUEL™ ofrece 1491 Nm de par fijo y un par de aflojamiento de 2034 Nm con un tamaño compacto de 193 mm, lo que permite un mejor acceso en brochas ajustado
  • 2000 rpm a velocidad de ralentí, trabajando un 35% más rápido que la generación anterior
  • Aislador de batería de última generación para evitar daños por vibración en el soporte de la batería
  • Robusta caja de engranajes para mayor durabilidad
  • Los Tri-ledes proporcionan iluminación de alta resolución para una mejor visibilidad del área de trabajo
  • Con 4 modos de CONTROL DE ACCIONAMIENTO, el usuario puede elegir entre cuatro ajustes diferentes de número de revoluciones y torque para maximizar la versatilidad de la aplicación
  • El modo de extracción de pernos 4 proporciona un torque máximo a las tuercas alojamiento y luego cambia a 750 rpm para un control excelente al quitar los sujetadores
  • La plataforma FUEL™ está diseñada para los usuarios más exigentes. La tecnología ofrece el máximo rendimiento y combina tres componentes clave: El motor sin escobillas POWERSTATE™, el REDLITHIUM™ batería y la electrónica REDLINK PLUS™. Al combinar de manera óptima estas tres tecnologías MILWAUKEE®, logramos el mayor rendimiento con la mayor longevidad posible
  • Sistema compatible al 100 % con el programa de productos Milwaukee® M18™.

Característica:

  • Tensión: 18 V
  • Portaherramientas: 1/2 pulgada

Volumen de suministro:

2 paquetes de baterías M18 B5, M12-18 FC cargador, HD caja

Productos adecuados