M18FHACOD32-0 MARTILLO COMBINADO A BATERÍA

Número de artículo: 4933492141
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
Número de artículo 4933492141
EAN / GTIN 4058546415082
Número del fabricante 4933492141
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Mango en D con diseño compacto y ergonómico para una mayor comodidad del usuario;El potente mecanismo de percusión y el diseño del motor sin escobillas proporcionan una energía de impacto de 4,9 J;4 modos de funcionamiento: martillo perforador, martillo, taladro y Variolock para una máxima versatilidad;Empuñadura lateral antivibración para reducir la carga de vibración;AUTOSTOP™ desconecta la herramienta para proteger al usuario en situaciones peligrosas;ONE-KEY™ Tool Tracking & Security ofrece una red de seguimiento gratuita basada en la nube y una plataforma de gestión de inventario para sus herramientas. ONE-KEY™ también tiene una función de bloqueo remoto;Compatible con el sistema de aspiración de polvo M18 FDDEL32;El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batería REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ garantizan un rendimiento, una autonomía y una durabilidad excelentes;Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE® M18™;El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batería REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ garantizan un rendimiento, una autonomía y una durabilidad excelentes

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Entregado: en caja de cartón
  • Peso con batería: 5,9 (M18 HB5.5) EPTA KG
  • Máx. diámetro de perforación en hormigón: 32 mm
  • Máx. Diámetro de perforación en madera: 30 mm
  • Máx. Diámetro de perforación en acero: 13 mm
  • Máx. Número de golpes: 0 - 4600 min-1
  • Energía de percusión: 4,9 EPTA J
  • Tensión: 18 V
  • Número UN: UN 3091
  • Portaherramientas: SDS-plus

Volumen de suministro:

Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa para cincelar