M12HJBL5-0(M) chaqueta calefactada

Número de artículo: 4933478968
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
Tipo de producto Chaqueta térmica

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933478968
EAN / GTIN 4058546362508
Número del fabricante 4933478968
Número L L01850 397
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

Calor bajo demanda: zonas de fibra de carbono calefactadas que distribuyen el calor a lo largo del cuerpo y en los bolsillos delanteros. Autonomía superior, hasta 8 horas de calor con una única batería M12™ REDLITHIUM™ de 3.0Ah. Botón de control de fácil funcionamiento con 3 niveles de calor: alto, medio, bajo. Fabricada en poliéster TOUGHSHELL™ para soportar las condiciones duras de trabajo y prolongar su vida hasta 5 veces. Movilidad FREE FLEX™: tejido adicional bajo las mangas que incrementa el rango de movimiento para realizar trabajos por encima de la cabeza. Nuevo diseño del bolsillo para la batería que brinda a los usuarios múltiples opciones para colocar la batería, lo que permite la adaptabilidad a la situación. Diseño mejorado con espalda extendida y cintura ajustable que evita la pérdida de calor y mantiene la temperatura del cuerpo. Adaptador de batería M12™ con puerto USB 1A, apto para cargar dispositivos móviles en un bolsillo especialmente diseñado. Aislamiento superior, resistente al agua y al viento, ofreciendo comodidad y durabilidad ante las condiciones climatológicas adversas. Bolsillo grande en el pecho, ideal para guardar dispositivos móviles. Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™. Disponible en tallas S-XXXL. Apto para lavadora y secadora

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Entregado: en caja de cartón
  • Peso: 1,4 kg
  • Tamaño: M
  • Material: 90 % poliéster, 10 % elastano.
  • Tensión: 12 V

Volumen de suministro:

No incluye baterías, no incluye cargador, en caja, controlador de batería M12™ con salida USB de 2,1 A.