Llave de carraca inalámbrica M12ONEFTR38-201C

Número de artículo: 4933464967
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933464967
EAN / GTIN 4058546229122
Número del fabricante 4933464967
Número L L01870 116571
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • La primera llave de carraca dinamométrica de Milwaukee Tools, proporcionando un proceso de instalación hasta un 50% más rápido
  • Proporciona 13,6 - 135,6Nm con un rango de precisión de ±2 configurable
  • Más rapida y productiva gracias a ONE-KEY™, ofreciendo información sobre la misma
  • Apriete final ajustable para controlar el par suministrado a través del motor y prevenir el sobreapretado
  • 4 modos de medida (ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm)
  • Diseño duradero para aguantar las condiciones de trabajo más extremas
  • 4 modos de notificación para avisar que la herramienta está llegando al objetivo (sonido, LED, LCD y vibración)
  • Programado en 6 idiomas; incluyendo Inglés, Español y Francés
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M12 B2
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías: 1
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Velocidad en vacío: 100
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,5 (M12 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 2,5
  • Cargador incluido: C12 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 40
  • Longitud [mm]: 591,8
  • Velocidad de ralentí [min_1]: 0 - 100
  • Máx. Par [Nm]: 135,6
  • Variante de producto: M12 ONEFTR38-201C
  • Voltaje [V]: 12

Volumen de suministro:

1 x 2.0 Ah batería, cargador C12 C, maletín de transporte

Descargas y documentos

Productos adecuados