M18BLPD2-402X TALADRO PERCUTOR A BATERÍA

Número de artículo: 4933464560
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
Número de artículo 4933464560
EAN / GTIN 4058546225056
Número del fabricante 4933464560
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • El nuevo motor sin escobillas desarrollado permite un 40 % más de par que el modelo anterior, hasta 82 Nm;Diseño compacto con solo 180 mm de longitud;Portabrocas de sujeción rápida de metal de 13 mm mejorado para un cambio de broca sencillo y una sujeción fuerte;Electrónica REDLINK™: la protección contra sobrecarga en la máquina y la batería garantiza una larga vida útil;El REDLITHIUM™ batería ofrece un diseño perfectamente adaptado, electrónica avanzada y salida de potencia sin pérdidas para una vida útil más larga y una vida útil más larga que los modelos anteriores;Ajuste de velocidad optimizado para un mejor comportamiento de taladrado y atornillado;Indicador de nivel de carga de la batería e iluminación LED del lugar de trabajo;Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 4,0 Ah
  • Número de baterías suministradas: 2
  • Gama de sujeción del portabrocas: 13 mm
  • Entregado: HD Box
  • Ajustes de velocidad: 2
  • peso con batería (EPTA): 2,1 (M18 B4) kg
  • revoluciones marcha en vacío en 1. marcha: 0 - 550 min-1
  • revoluciones marcha en vacío en 2. marcha: 0 - 1800 min-1
  • Máx. Diámetro de perforación en madera: 76 mm
  • Máx. Diámetro de perforación en mampostería: 16 mm
  • Máx. Diámetro de perforación en acero: 13 mm
  • Máx. Par de giro: 82 Nm
  • Máx. Número de golpes: 0 - 28800 min-1
  • Tensión: 18 V
  • Número UN: UN 3481

Volumen de suministro:

2 baterías M18 B4, cargador M12-18 FC, caja HD, clip para cinturón, empuñadura adicional