SIERRA DE SABLE SIN CABLE M12CHZ-402C

Número de artículo: 4933446950
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933446950
EAN / GTIN 4002395005710
Número del fabricante 4933446950
Número L L01870 118787
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • El mecanismo de contrapeso reduce las vibraciones a 6,5 m/s², lo que permite al operario trabajar de forma segura y sin fatiga durante largos periodos de tiempo.
  • La caja de cambios sellada impide la entrada de agua y suciedad en la carcasa
  • Abrazadera FIXTEC™ patentada para cambios de cuchilla rápidos y sencillos, sin necesidad de llave.
  • Iluminación LED del área de trabajo
  • El diseño compacto y el bajo peso permiten su uso en espacios reducidos
  • El control de una sola célula optimiza el tiempo de funcionamiento del dispositivo y garantiza una larga duración de la batería
  • El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ DE MILWAUKEE®, REDLITHIUM™ batería y REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de ejecución y una durabilidad excepcionales
  • Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE® M2™

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra