Prem. Lijado Excéntrico 150 mm K400 (50)

Número de artículo: 4932499985
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
Número de artículo 4932499985
EAN / GTIN 4058546571498
Número del fabricante 4932499985
Número L L01870 118831
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Papel de lija flexible con grano de óxido de aluminio con revestimiento antipolvo estereato que evita el embozamiento prematuroSin embozamientos para una eliminación más rápida del material y una mayor productividadVida útil 2 veces superior en comparación con el papel de lija estándarAdecuado para el lijado de todo tipo de madera, pintura, cartón yeso, masilla y barnizHojas de lija de alto rendimiento para lijadoras orbitales aleatorias

Característica:

  • Diámetro del recipiente: 150 mm
  • Grano: 400
  • Idóneo para: M18BOS125 y ROS125E