Clavos de cabeza redonda para M18FRCN45;Clavos en espiral con 15 grados de inclinación

Número de artículo: 4932499326
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932499326
EAN / GTIN 4058546564902
Número del fabricante 4932499326
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Clavos de cabeza redonda para M18FRCN45
  • Clavos en espiral con 15 grados de inclinación

Característica:

  • Dimensiones de la cabeza: 10,5 mm
  • Longitud: 32 mm
  • Ángulos de revista: 15 grados
  • Material: Superficie lisa, galvanizada en caliente
  • Diámetro del mango: 3,05 mm
  • Clase de servicio: 3
  • Tipo: Clavos de cabeza redonda para M18FRCN45

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra