Cizalla para chapa izquierda

Número de artículo: 4932499011
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
Número de artículo 4932499011
EAN / GTIN 4058546528805
Número del fabricante 4932499011
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Corte con microdentado para un mejor agarre de la pieza de trabajo
  • Mango ergonómico para una mayor comodidad del usuario y menos fatiga
  • El muelle de torsión abre automáticamente las cuchillas durante el corte para un avance más rápido del trabajo y un menor esfuerzo
  • Relación de palanca óptima para un avance más fácil del trabajo en materiales más gruesos
  • Mecanismo de bloqueo con una sola mano para una mayor productividad
  • Diseño compacto para un avance más fácil del trabajo sin torcerse
  • Para cortes cortos, rectos y en forma. Ideal para radios pequeños y entalladuras
  • Fácil identificación de la dirección de corte en el cabezal, el mango y mediante el código de colores.
  • Mango ergonómico con revestimiento de agarre suave de larga duración para una gran comodidad del usuario.

Característica:

  • Codificación de colores: Rojo
  • Longitud total: 250 mm
  • Máx. Capacidad de corte en aluminio: 1 mm
  • Máx. profundidad de corte en acero: 1 mm
  • Capacidad de corte en acero inoxidable: 0,6 mm
  • Sentido de corte: Izquierda