2225-20 detector de voltaje con termómetro

Número de artículo: 4932498859
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
Número de artículo 4932498859
EAN / GTIN 4058546527280
Número del fabricante 4932498859
Número L L01870 118550
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

Amplio rango de medición de 12 -1000V, AC
Clase de seguridad CAT IV 1000 V.
Termómetros láser infrarrojos con un rango de medición de -30 grados a 250 grados
El led rojo de alta visibilidad indica la presencia de tensión
El indicador audible adicional admite la detección de voltaje mediante un pitido
La luz verde indica que el aparato está encendido
Clase de protección IP 54
Clip de bolsillo para un fácil almacenamiento
La pantalla LCD retroiluminada brillante muestra la temperatura en grados o F con una resolución de 0,1
Interruptor de conexión/desconexión.

Característica:

  • Contenido: 2 x batería AAA, en caja
  • Distancia al punto de medición: 4:1
  • Batería: Alcalinas
  • Frecuencia: 50 - 500 Hz
  • Entregado: en caja de cartón
  • Peso: 85 g
  • Clase de protección IP: 54
  • Evaluación de la seguridad: CAT IV 1000V AC
  • Piezas: 1
  • Intervalo de temperatura: -30 - 250 grados
  • Voltaje de CA: 12 - 1000 V

Volumen de suministro:

2 x batería AAA, en caja