Broca de diamante M14 64 mm

Número de artículo: 4932498360
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
Número de artículo 4932498360
EAN / GTIN 4058546522292
Número del fabricante 4932498360
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Las brocas con punta de diamante se han desarrollado especialmente para el uso profesional en materiales duros, como porcelana, gres, baldosas de piedra natural, hierro fundido o fibra de vidrio. Las brocas para azulejos DIAMOND MAX™ M14 garantizan un rendimiento y una vida útil extraordinarios incluso cuando se utilizan en los materiales más duros. Montaje M14 para uso directo con amoladoras angulares o con el adaptador correspondiente para uso con minipulidoras o amoladoras angulares rectas
  • Aplicación en seco: No necesita refrigeración
  • Taladros limpios: Estas brocas permiten perforar agujeros limpios y precisos sin dañar la superficie
  • Excelente vida útil gracias a las partículas de diamante de alta calidad y al cuerpo de la broca robusto y de dimensiones estables
  • Múltiples ranuras de expulsión para facilitar la extracción del núcleo de perforación

Característica:

  • Diámetro del recipiente: 64 mm
  • Montaje del eje: M14