Broca de diamante 1/4″ Hex 5 mm

Número de artículo: 4932498341
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
Número de artículo 4932498341
EAN / GTIN 4058546522100
Número del fabricante 4932498341
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Las brocas con punta de diamante son ideales para uso profesional en materiales muy duros como porcelana, gres porcelánico, baldosas de piedra artificial, hierro fundido o fibra de vidrio. Estas brocas impresionan por su vida útil superior y su rápido avance de perforación, incluso en los materiales más duros. Apto para amoladora angular con el adaptador correspondiente o taladradora (inalámbrica)
  • Poca agua: A diferencia de las brocas de diamante convencionales, las brocas de diamante requieren muy poca agua. Una inmersión breve antes de perforar y un remojo cada 5 segundos durante la perforación son suficientes para un progreso óptimo de la perforación
  • Agujeros limpios: Los accesorios Diamond Plus™ consiguen resultados de perforación limpios sin dañar la superficie
  • Vida útil superior: Partículas de diamante de alta calidad, así como una matriz de aglomerante optimizada y un cuerpo de broca dimensionalmente estable garantizan un avance rápido de la perforación y, al mismo tiempo, una vida útil más larga.
  • Fácil extracción del núcleo de perforación mediante varios puntos de acceso
  • Extracción del núcleo de perforación: Las ranuras de expulsión laterales facilitan la extracción del núcleo de perforación

Característica:

  • Asiento: 1/4 pulgada
  • Diámetro del recipiente: 5 mm