SDS+ MX4 Set 2-5pc

Número de artículo: 4932498298
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
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
Número de artículo 4932498298
EAN / GTIN 4058546521677
Número del fabricante 4932498298
Número L L01870 118090
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • La geometría simétrica de cuatro cortes (4 x 90) garantiza orificios de perforación circulares para un montaje óptimo de la clavija
  • punta de perforación en forma de afilador para inicio de taladrado ligero y preciso y durabilidad/duración/vida útil más largo para golpes de refuerzo
  • Una sola pieza, soldada en la cabeza de carburo sólido para el durabilidad/duración/vida útil óptimo
  • geometría helicoidal 4-espiral: La hélice de gran volumen permite un transporte óptimo de polvo de perforación
  • punta de centrado para inicio de taladrado ligero y preciso
  • El elemento de carburo de una sola pieza soldado permite un canal de entrada espiral más grande para una velocidad de perforación más rápida. Más carburo para un durabilidad/duración/vida útil más largo del punta de perforación y por lo tanto del taladro
  • Chafletas de refuerzo más grandes para una mayor resistencia a los golpes de refuerzo
  • Nueva geometría espiral: Hacia el punta de perforación, columna vertebral espiral estrecha para un transporte rápido de polvo de perforación, mayor velocidad de perforación y bajo fricción. Espiral más ancha hacia el eje receptor para una mayor estabilidad y un menor riesgo de rotura. Hasta un 20% más de orificios de perforación por carga de batería en comparación con un taladro de martillo de 4 cuchillas estándar en concreto
  • PGM certificado
  • Made in Germany

Característica:

  • Número de partes: 5

Volumen de suministro:

Diámetro 5,5 x 115 mm, diámetro 5,5 / 6 / 7 / 8 x 165 mm