SVASATORE CONICO HSS 6,3 MM

Número de artículo: 4932493969
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932493969
EAN / GTIN 4058546511296
Número del fabricante 4932493969
Número L L01870 118140
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Según DIN 335C con 90 ángulo
  • 3-geometría de corte
  • Para la contracorriente y desbarbado de acuerdo con DIN74/75
  • Geometría de corte optimizada para un fácil centrado, una rápida evacuación de virutas y baja vibración
  • El uso de aceite de corte amplía el durabilidad/duración/vida útil
  • Adecuado para acero con una resistencia a la tracción < 900 N/mm², aluminio y plástico

Característica:

  • Diámetro de la caña: 5 mm
  • Reducción: M3

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra