PUNTA CALCESTRUZZO PREMIUM 16X150 MM

Número de artículo: 4932493893
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932493893
EAN / GTIN 4058546510534
Número del fabricante 4932493893
Número L L01870 118075
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Estos broca de alta calidad con punta de carburo (TCT) son adecuados para la perforación en concreto, hormigón lleno de gas, mampostería, pizarra y granito
  • Espiral roja para una fácil diferenciación en el maleta para herramientas
  • Adecuado para inserto en modo torneado y Strike

Característica:

  • Diámetro: 16 mm
  • Longitud total: 150 mm

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra