PUNTA MULTIMATERIALE 16x260 MM

Número de artículo: 4932493879
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
Número de artículo 4932493879
EAN / GTIN 4058546510398
Número del fabricante 4932493879
Número L L01870 118257
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Resistente al impacto: Adecuado para el inserto con llaves de impacto y para todos los destornilladores / taladros de impacto con mandriles de 3 mordazas
  • Estos TCT broca son adecuados para la perforación en concreto, clinker, teja de techo, hormigón de gas, metal delgado, Aluminio, azulejos cerámicos blandos a medianos duros, todo tipo de madera y plástico
  • Espiral blanca para una fácil diferenciación en el maleta para herramientas

Característica:

  • Diámetro: 16 mm
  • Longitud total: 260 mm