SET TAGLIO E MISURAZIONE TERMOFPACKOUT

Número de artículo: 4932493642
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932493642
EAN / GTIN 4058546485139
Número del fabricante 4932493642
Número L L01870 118001
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Cambio de hoja de sierra sin herramientas
  • Alta calidad micro carburo lámina cortante rompible
  • El revestimiento resistente al desgarro fortalece los primeros 15 cm de cinta
  • Espuma de alta calidad para una larga durabilidad, especificaciones de tamaño de corte por láser para un reconocimiento de tamaño fácil y rápido y fondo rojo para la identificación rápida de las herramientas que faltan

Característica:

  • Altura: 5,8 cm
  • Longitud: 41,4 cm

Volumen de suministro:

Sierra de mano de 300 mm, cúter con lámina cortante rompible de 18 mm, tamaño de banda premium 5 m, INKZALL™ marcador permanente, negro

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra