Descripción:
- diseño de 90 dientes con 4 ángulos de retorno para un fácil trabajo en espacios confinados
- Inserciones de zócalo con CUATRO diseños anti-rollo FLAT™ para la fijación de llaves
- llave combinada ofrece un diseño de 144 dientes con 2,5 ángulos de retorno para mayor flexibilidad incluso en espacios reducidos
- llave combinada ofrece apertura de boca MAX BITE™ para reducir el deslizamiento y la rotación y hasta un 25% más de torsión
- Las llaves hexagonales y Torx proporcionan un fácil acceso y una solución de almacenamiento confiable
- mango ergonómico para un ajuste cómodo y seguro
- Espuma de alta calidad para una larga durabilidad, especificaciones de tamaño de corte por láser para un reconocimiento de tamaño fácil y rápido y fondo rojo para la identificación rápida de las herramientas que faltan
Característica:
- Altura: 5,8 cm
- Longitud: 41,4 cm
Volumen de suministro:
3/8 pulgadas de trinquete, insertos estándar del zócalo: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, zócalos largos: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 3/8 pulgadas prolongación 76 mm y 152 mm, 3/8 pulgadas de articulación universal, llave abierta de trinquete MAX BITE™: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, llave Allen, llave Torx