SET GIRAVITI E PINZE TERMOF PACKOUT

Número de artículo: 4932493638
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
Número de artículo 4932493638
EAN / GTIN 4058546485092
Número del fabricante 4932493638
Número L L01870 118196
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Cómoda manija de tres paneles para un mejor agarre y un transmisión de fuerza óptimo
  • identificación Permanente de la asiento para una fácil identificación
  • Punta magnética endurecida para una larga vida y un agarre seguro
  • Relación de engranaje ideal para un fácil trabajo
  • Los bordes redondeados en el cabezal de trabajo evitan daños accidentales
  • Espuma de alta calidad para una larga durabilidad, especificaciones de tamaño de corte por láser para un reconocimiento de tamaño fácil y rápido y fondo rojo para la identificación rápida de las herramientas que faltan

Característica:

  • Número de partes: 10

Volumen de suministro:

250 mm alicates regulables, 180 mm alicates universales, 205 mm alicates redondos Langbeck, 160 mm alicate de corte diagonal, Tri-lóbulo destornilladores PZ1 x 6,5, PZ2 x 125, Tri-lóbulo destornilladores ranurado SL 75 x 4 x 100, SL 0,5 x 3 x 0,8, SL 1,2 x 5,5 x 125, SL 1,0 x 100 x 125