SET PINZE REV ANELLI ELAST N°2 MOD MORB

Número de artículo: 4932493633
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932493633
EAN / GTIN 4058546485047
Número del fabricante 4932493633
Número L L01870 118079
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Cambio fácil y rápido del anillo interno al exterior debido al disco ranurado antideslizante
  • Se puede cambiar para los anillos internos y externos. Construcción articulada robusta con rueda de ajuste de metal
  • Se puede cambiar para los anillos internos y externos. Construcción articulada robusta con rueda de ajuste de metal
  • Espuma premium

Característica:

  • Cantidad: 1
  • Tamaño del cajón: 2/3

Volumen de suministro:

alicates para anillos de seguridad recto 0,9 mm Punta, alicates para anillos de seguridad 45 acodado 0,9 mm Punta, alicates para anillos de seguridad recto 1,2 mm Punta, alicates para anillos de seguridad recto 1,8 mm Punta, alicates para anillos de seguridad 1,8 acodado 1,8 mm Punta, alicates para anillos de seguridad 90 acodado 45 mm Punta

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra