CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA 4 pz MOD MORB

Número de artículo: 4932493630
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
Número de artículo 4932493630
EAN / GTIN 4058546485016
Número del fabricante 4932493630
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Diseño delgado para una accesibilidad óptima
  • Asa redondeada de perfil en T para una alta comodidad del usuario
  • Marcas de tamaño de color para una identificación más fácil
  • El cromado de alta calidad evita la formación de óxido

Característica:

  • Altura: 45 mm
  • Longitud: 1785 mm

Volumen de suministro:

24 x 26 mm, 25 x 28 mm, 27 x 29 mm, 30 x 32 mm