SET SVASATORI CONICI HSS - CO 6PZ

Número de artículo: 4932493575
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
Número de artículo 4932493575
EAN / GTIN 4058546484460
Número del fabricante 4932493575
Número L L01870 118131
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Según DIN 335C con 90 ángulo
  • 3-geometría de corte
  • Para la contracorriente y desbarbado de acuerdo con DIN74/75
  • Geometría de corte optimizada para un fácil centrado, una rápida evacuación de virutas y baja vibración
  • Hasta un 50% más largo durabilidad/duración/vida útil frente a los contrapisonadores de cono HSS estándar y requiere una fuerza de alimentación más baja
  • El uso de aceite de corte amplía el durabilidad/duración/vida útil
  • Adecuado para acero y acero fino con una resistencia a la tracción < 1100 N/mm², hierro fundido y plástico

Característica:

  • Número de partes: 6

Volumen de suministro:

Disipadores HSS de 90 grados de diámetro 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm