SET BUS. MACCH. CORT. 3/4 MOD.MORB.12 PZ

Número de artículo: 4932493396
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
Número de artículo 4932493396
EAN / GTIN 4058546482671
Número del fabricante 4932493396
Número L L01870 118060
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Inserte para 30 pulgadas / 78 cm carro de taller
  • SHOCKWAVE™ acero a prueba de golpes (cloromolino) es un acero de alta calidad para una vida útil especialmente larga.
  • Montado con precisión por 6 puntos de sujeción
  • Diseño largo para la fijación de pernos largos
  • Tamaños perforados y codificados por colores para una fácil diferenciación, así como un número de artículo grabado láser duradero
  • Doble agujero y ranura para una fácil fijación de accesorios de respaldo

Característica:

  • Longitud: 41,7 cm
  • Tamaño del cajón: Total

Volumen de suministro:

SHOCKWAVE™ 3/4 pulgadas punch corto: 22/24/27/30/32/33/36 mm. SHOCKWAVE™ 3/4 pulgadas prolongación 150 mm. SHOCKWAVE™ 3/4 pulgadas prolongación 250 mm. SHOCKWAVE™ adaptador 3/4 pulgadas cuadradas - 1/2 pulgadas cuadradas. SHOCKWAVE™ adaptador 3/4 pulgadas cuadradas - 1 pulgadas cuadradas. Junta universal SHOCKWAVE™ 3/4 pulgadas. Inserto de espuma con base de plástico 417 x 355 mm