Gorra de béisbol BCP GR L/XL

Número de artículo: 4932493102
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
Tipo de producto Gorro

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932493102
EAN / GTIN 4058546479732
Número del fabricante 4932493102
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Gorra ligera para protegerse del sol, en la obra o al aire libre
  • Mantente fresco y seco. Material que absorbe rápidamente la humedad
  • Correa flexible para un ajuste óptimo
  • Factor de protección UV UPF 50+ conforme a la norma EN 13758-1.

Característica:

  • Color: Gris / Plata
  • tamaño: L / XL
  • Contenido: 1
  • material: 92 % poliéster / 8 % elastano