CHIAVE TORX LUNGA PUNTA SFERICA T10

Número de artículo: 4932492696
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
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
Número de artículo 4932492696
EAN / GTIN 4058546475673
Número del fabricante 4932492696
Número L L01870 118091
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Diseño largo para un rango adicional en áreas de difícil acceso
  • El cabezal de bola TX facilita el acceso a los tornillos y permite trabajar con un ángulo de hasta 25 grados
  • Marcado de tamaño para una fácil selección de la clave correcta

Característica:

  • Longitud: 114,5 mm
  • Sugerencia: TX10