Clavos de cabeza en d 34° 90 mm gs SC3 (2.200)

Número de artículo: 4932492615
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
Tipo de producto Clavos

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932492615
EAN / GTIN 4058546419820
Número del fabricante 4932492615
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Para uso con M18 FFN con carcasa de papel e inclinadas

Característica:

  • Longitud total: 90 mm
  • Ángulos de revista: 34 grados
  • Material: Cuerpo anular, galvanizado en caliente
  • Diámetro del mango: 3,1 mm
  • Clase de servicio: 3
  • Tipo: Clavos con cabeza en D para M18 FFN